!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR À PEINTURE,POINT MOYEN,SÉCH RAP,RÉSIST DÉCOLORATION,ROHS,BRUN,FIBRE ACRYL

MARQUEUR À PEINTURE,POINT MOYEN,SÉCH RAP,RÉSIST DÉCOLORATION,ROHS,BRUN,FIBRE ACRYL

JIFFY

MARQUEUR À PEINTURE,POINT MOYEN,SÉCH RAP,RÉSIST DÉCOLORATION,ROHS,BRUN,FIBRE ACRYL close
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
MARQUEUR À PEINTURE,POINT MOYEN,SÉCH RAP,RÉSIST DÉCOLORATION,ROHS,BRUN,FIBRE ACRYL

MARQUEUR À PEINTURE,POINT MOYEN,SÉCH RAP,RÉSIST DÉCOLORATION,ROHS,BRUN,FIBRE ACRYL

JIFFY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 87,60 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article JFFEK400BRN
  • N° de modèle du manufacturier EK400BRN
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce marqueur Jiffy de peinture de style balle marron avec une pointe en fibre acrylique de taille moyenne de 2,3 mm est conforme aux normes RoHS. Il crée des marques propres et claires à l'intérieur et à l'extérieur. L'encre est très résistante à l'eau et à la décoloration, ainsi qu'à séchage rapide. Il est complètement opaque, même sur des surfaces sombres ou transparentes. Il est également gratuit.

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur peinture
  • Taille d'extrémité2.3 mm
  • Caractéristiques Quick Dry, encre hautement résistants à l'eau et à la décoloration, complètement opaque, même sur des surfaces transparentes ou sombre, la couleur restera croquante sur une longue période de temps, le xylène gratuitement Encre Permanet, bout de fibre acrylique, style de puce
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)