!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN MATE,BLNC MAT,12 ON,BASE SOLVANT

PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN MATE,BLNC MAT,12 ON,BASE SOLVANT

AERVOE

PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN MATE,BLNC MAT,12 ON,BASE SOLVANT close
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
PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN MATE,BLNC MAT,12 ON,BASE SOLVANT

PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN MATE,BLNC MAT,12 ON,BASE SOLVANT

AERVOE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.31 / CHAQUE
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
  • N° article CRP313
  • N° de modèle du manufacturier 313
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Peinture blanche à usage général de 12oz pour surfaces en métal, en plastique ou en bois. Cette peinture en aérosol antirouille est mieux utilisée dans des conditions légères à modérées, car l'application peut résister à des températures de 50 °F à 90 °F. Avec son temps de séchage rapide, cette peinture à base de solvant est sèche au toucher en 15 minutes, prête à l'emploi en 30 minutes, et peut être recouverte avant une heure ou après 72 heures. Chaque boîte couvre 22 p

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture par pulvérisation
  • Type de résineÉmail alkyde acrylique
  • Type de baseSolvant
  • Temps de séchage - hors poisse30 min (Poignée)
  • Surface - grille en acier au carboneLisse
  • Fini de peinture/apprêtMat
  • Famille de couleurs Blancs
  • Couleur Plat blanc
  • Temps de séchage 15 min (Toucher)
  • Poids net 12 oz
  • Couverture 22 pi2