!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLNTE,GRIS FONCÉ,12 ON,BASE SOLVANT

PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLNTE,GRIS FONCÉ,12 ON,BASE SOLVANT

AERVOE

PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLNTE,GRIS FONCÉ,12 ON,BASE SOLVANT close
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
PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLNTE,GRIS FONCÉ,12 ON,BASE SOLVANT

PEINTURE EN AÉROSOL,AÉROSOL,ANTI-ROUILLE,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLNTE,GRIS FONCÉ,12 ON,BASE SOLVANT

AERVOE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.56 / CHAQUE
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
  • N° article CRP349
  • N° de modèle du manufacturier 349
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Informations sur le produit

This 12-ounce, dark grey, general-purpose paint is ideal for metal, plastic, or wood surfaces. This gloss-finish, rustproof spray paint is best used in mild to moderate conditions, as the application can withstand temperatures from 50 Degrees F to 90 Degrees F. With its quick drying time, this solvent-based paint is dry to the touch in 15 minutes, ready to handle in 30 minutes, and can be recoated before one hour or after 72 hours. This 12-ounce can covers 22 square feet of surface area.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture par pulvérisation
  • Type de résineÉmail alkyde acrylique
  • Type de baseSolvant
  • Temps de séchage - hors poisse30 min (Poignée)
  • Surface - grille en acier au carboneLisse
  • Fini de peinture/apprêtLustré
  • Famille de couleurs Gris
  • Couleur Gris compteur
  • Temps de séchage 15 min (Toucher)
  • Poids net 12 oz
  • Couverture 22 pi²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche