!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS, ARGENT,ACIER,5/16 PO DIA

CADENAS, ARGENT,ACIER,5/16 PO DIA

ABLOY

CADENAS, ARGENT,ACIER,5/16 PO DIA close
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
CADENAS, ARGENT,ACIER,5/16 PO DIA

CADENAS, ARGENT,ACIER,5/16 PO DIA

ABLOY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35GP75
  • N° de modèle du manufacturier PLI330/25B-KD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouChromé
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Hauteur du corps1 37/64 po
  • Largeur du corps1 57/64 po
  • EnvironnementLes deux
  • ComprendCouvercle antipoussière
  • Étiquette d'identification incluseNon
  • Code de cléVariable
  • Mécanisme de verrouillageVerre à disque
  • Type d'entrée de cléSentry
  • Nb de butoirs0
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • Diamètre de la manille5/16 po
  • Dégagement vertical de la manille1 po
  • Type d'anse Anse standard
  • Matériau d'anse Bore
  • Finition de la manille Chromé
  • Couleur du corps de verrou Argent
  • Épaisseur du corps 7/8 po
  • Compatible avec marque de barillet Abloy
  • Dégagement horizontal de la manille 1 po
  • Comprend un pare-poussière Oui
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Cléage Clé différente
  • Rétention de la clé Oui
  • Clé maîtresse incluse Non
  • Nb de clé 2
  • Nb de goupilles 0 broches
  • Forme de la manille Arrondi
  • Pays d’origine Finlande (sous réserve de modification)