!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS, ARGENT,ACIER,19/64 PO DIA

CADENAS, ARGENT,ACIER,19/64 PO DIA

ABLOY

CADENAS, ARGENT,ACIER,19/64 PO DIA close
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
CADENAS, ARGENT,ACIER,19/64 PO DIA

CADENAS, ARGENT,ACIER,19/64 PO DIA

ABLOY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $208.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35GP55
  • N° de modèle du manufacturier PL330/50B-KD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouChromé
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Hauteur du corps1 19/32 po
  • Largeur du corps1 57/64 po
  • EnvironnementLes deux
  • Dégagement horizontal de la manille1 po
  • Comprend un pare-poussièreOui
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • CléageClé différente
  • Rétention de la cléOui
  • Clé maîtresse incluseNon
  • Nb de clé2
  • Nb de goupilles0 broches
  • Diamètre de la manille19/64 po
  • NormesISO14001
  • Type d'anse Anse longue
  • Matériau d'anse Acier durci
  • Finition de la manille Chromé
  • Couleur du corps de verrou Argent
  • Épaisseur du corps 7/8 po
  • Compatible avec marque de barillet Abloy
  • Caractéristiques Les cadenas offrent une résistance maximale contre les agressions physiques
  • Comprend Couvercle antipoussière
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Code de clé Variable
  • Mécanisme de verrouillage Verre à disque
  • Type d'entrée de clé Sentry
  • Nb de butoirs 0
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Série PL330
  • Forme de la manille Arrondi
  • Dégagement vertical de la manille 2 po
  • Pays d’origine Finlande (sous réserve de modification)