!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS DE VERROUILLAGE, ALUMINIUM, RÉSISTANT À LA CORROSION, LARGEUR 1 1/2 PO, CLÉ DIFFÉRENTE, VERT

CADENAS DE VERROUILLAGE, ALUMINIUM, RÉSISTANT À LA CORROSION, LARGEUR 1 1/2 PO, CLÉ DIFFÉRENTE, VERT

AMERICAN LOCK

CADENAS DE VERROUILLAGE, ALUMINIUM, RÉSISTANT À LA CORROSION, LARGEUR 1 1/2 PO, CLÉ DIFFÉRENTE, VERT close
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
CADENAS DE VERROUILLAGE, ALUMINIUM, RÉSISTANT À LA CORROSION, LARGEUR 1 1/2 PO, CLÉ DIFFÉRENTE, VERT

CADENAS DE VERROUILLAGE, ALUMINIUM, RÉSISTANT À LA CORROSION, LARGEUR 1 1/2 PO, CLÉ DIFFÉRENTE, VERT

AMERICAN LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.79 / CHAQUE
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
  • N° article AMLA1105GRN
  • N° de modèle du manufacturier A1105GRN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1033
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasAluminium
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • Dégagement horizontal de la manille25/32 po
  • Type de cléClé différente
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Hauteur d'anse1 po
  • Type d'anseOuverte
  • Largeur à travers la manille25/32 po
  • CaractéristiquesCouleur à haute visibilité
  • Type d'ouvertureClé
  • NormesOSHA 1910.147
  • Couleur du corps Vert
  • Hauteur du corps 1 7/8 po
  • Largeur du corps 1 1/2 po
  • Style de clé Standard
  • Clé non amovible Non
  • Diamètre de la manille 1/4 po
  • Matériau d'anse Alliage de bore
  • Dégagement vertical de la manille 1 po
  • Revêtement du matériau du corps Anodisé
  • Nombre d'axes de culbutage 5
  • Revêtement du matériau de la manille Chromé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)