!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,MANILLE 1 X 7/8 PO,DIADE 5/16 PO,LAITON/AC TREMPÉ

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,MANILLE 1 X 7/8 PO,DIADE 5/16 PO,LAITON/AC TREMPÉ

MASTER LOCK

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,MANILLE 1 X 7/8 PO,DIADE 5/16 PO,LAITON/AC TREMPÉ close
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
CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,MANILLE 1 X 7/8 PO,DIADE 5/16 PO,LAITON/AC TREMPÉ

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,MANILLE 1 X 7/8 PO,DIADE 5/16 PO,LAITON/AC TREMPÉ

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.70 / CHAQUE
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
  • N° article MST176P812
  • N° de modèle du manufacturier 176P812
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1043
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas extérieur à combinaison réinitialisable a une base en laiton massif de 2 x 15/16 po. Il a une manille en AC tr. de 1 x 7/8 po a/dia. de 5/16 po p/ le protéger des tentatives de découpe. Il a 4 cadrans situés en bas et d'un système de contrôle par clé sur le côté.

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à combinaison
  • Épaisseur du corps15/16 po
  • Diamètre de la manille5/16 po
  • Largeur du corps 2 po
  • Matériau d'anse Acier trempé
  • Position de cadran Dessous