!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS DIELECTRIQUE XENOY ROUGE

CADENAS DIELECTRIQUE XENOY ROUGE

MASTER LOCK

CADENAS DIELECTRIQUE XENOY ROUGE close
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
CADENAS DIELECTRIQUE XENOY ROUGE

CADENAS DIELECTRIQUE XENOY ROUGE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.36 / CHAQUE
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
  • N° article MST406RED
  • N° de modèle du manufacturier 406RED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1037
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasThermoplastique
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • En-têteDanger
  • Style de cléStandard
  • Clé non amovibleOui
  • Diamètre de la manille1/4 po
  • Matériau d'ansePlastique
  • Dégagement vertical de la manille1 1/2 po
  • CaractéristiquesEmpêche le clignotement d'arc, empêche le courant électrique, empêche l'électrocution
  • LangueAnglais
  • Nombre de clés incluses1
  • Type d'ouvertureClé
  • Couleur du corps Rouge
  • Hauteur du corps 1 3/4 po
  • Largeur du corps 1 1/2 po
  • Dégagement horizontal de la manille 25/32 po
  • Type de clé Clé différente
  • Caractéristiques de résistance Non-conducteur
  • Hauteur d'anse 1 1/2 po
  • Type d'anse Ouverte
  • Largeur à travers la manille 25/32 po
  • Comprend (2) Clés, étiquette de verrouillage en anglais, étiquette de verrouillage en français, étiquette en espagnol
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Nombre d'axes de culbutage 6
  • Normes OSHA 1910.147
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)