Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce cadenas à clé restreinte est doté d'un corps en aluminium rge et d'une manille en alliage de bore chromé. Le corps a une largeur de 1 1/2posSsuce et une épaisseur de 3/4 pouce, et la manille mesure 25/32po largeur x 1 po de hauteur x 1/4 po de diamètre. Une clé est fournie.
Spécifications techniques
ArticlePadlock
Matériau du corps du cadenasAluminium anodisé
Épaisseur du corps3/4 po
Dégagement horizontal de la manille25/32 po
Clé non amovibleOui
Diamètre de la manille1/4 po
Matériau d'anseAlliage de bore chromé
CaractéristiquesConçu spécifiquement pour les applications de verrouillage/étiquetage, le cadenas est doté d'une haute sécurité, réservé pour le cylindre de sécurité avec une fonction de retenue de clé pour s'assurer que le cadenas n'est pas laissé déverrouillé, conformité avec dans un employé, un cadenas, une clé dans la directive
LangueAnglais
Type d'ouvertureClé
NormesOSHA
Couleur du corpsRouge
Hauteur du corps46 mm
Largeur du corps1 1/2 po
Type de cléEnregistrée
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, résistant aux coupures
Hauteur d'anse1 po
Dégagement vertical de la manille1 po
Comprend(1) Clés
Nombre d'axes de culbutage6
Revêtement du matériau de la manilleChromé
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca