!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS SÉC A/ANTI-CHOC,CLÉ DIFF,CORPS 2 1/8 PO L.,MNL 7/8 X 2 1/2 X 5/16 PO,AC

CADENAS SÉC A/ANTI-CHOC,CLÉ DIFF,CORPS 2 1/8 PO L.,MNL 7/8 X 2 1/2 X 5/16 PO,AC

MASTER LOCK

CADENAS SÉC A/ANTI-CHOC,CLÉ DIFF,CORPS 2 1/8 PO L.,MNL 7/8 X 2 1/2 X 5/16 PO,AC close
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
CADENAS SÉC A/ANTI-CHOC,CLÉ DIFF,CORPS 2 1/8 PO L.,MNL 7/8 X 2 1/2 X 5/16 PO,AC

CADENAS SÉC A/ANTI-CHOC,CLÉ DIFF,CORPS 2 1/8 PO L.,MNL 7/8 X 2 1/2 X 5/16 PO,AC

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.58 / CHAQUE
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
  • N° article MST6121NLJ
  • N° de modèle du manufacturier 6121NLJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas de sécurité à clés différentes est doté de la technologie avancée de cylindre anti-choc, qui empêche le transfert de force de la clé à percussion aux goupilles, bloquant ainsi la rotation du cylindre p/ que le cadenas reste verrouillé. Il possède un corps en acier laminé d'une largeur de 2 1/8 po et d'une épaisseur d'un pouce, et la manille en acier allié au bore trempé mesure 7/8 po largeur x 2 1/2po de hauteur x 5/16 po de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de sécurité
  • Épaisseur du corps1 po
  • Matériau d'anse Alliage de bore trempé
  • Largeur du corps 2-1/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)