!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU D'ARRÊT/RALENTISSEMENT, DOUBLE FACE, MANCHE INCL, NOIR/JAUNE/ROUGE/BLANC, LA 18POXH 18PO, AL

PANNEAU D'ARRÊT/RALENTISSEMENT, DOUBLE FACE, MANCHE INCL, NOIR/JAUNE/ROUGE/BLANC, LA 18POXH 18PO, AL

BRADY

PANNEAU D'ARRÊT/RALENTISSEMENT, DOUBLE FACE, MANCHE INCL, NOIR/JAUNE/ROUGE/BLANC, LA 18POXH 18PO, AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU D'ARRÊT/RALENTISSEMENT, DOUBLE FACE, MANCHE INCL, NOIR/JAUNE/ROUGE/BLANC, LA 18POXH 18PO, AL

PANNEAU D'ARRÊT/RALENTISSEMENT, DOUBLE FACE, MANCHE INCL, NOIR/JAUNE/ROUGE/BLANC, LA 18POXH 18PO, AL

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $443.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYY268317
  • N° de modèle du manufacturier 06250
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Informations sur le produit

Gérez le flux de la circulation avec ce panneau double face de type "STOP/SLOW" et sa poignée. Un côté comporte le mot "STOP" et est rouge et blanc. L'autre côté comporte le mot "SLOW" et est noir et jaune. Le panneau mesure 18 x 18 pouces, et la hauteur totale du panneau avec le manche est de 78 pouces. Les faces de panneau sont fabriquées avec des feuilles de qualité technique. Le panneau et le manche sont tous deux en aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de signalisation
  • Longueur de manche/poignée5 pi
  • Couleur du panneauNoir, rouge, blanc, jaune
  • Matériau de panneauAluminium
  • ComprendPoignée et panneau double face
  • Légende Stop/Slow
  • Hauteur hors tout 78 po
  • Hauteur de panneau 18 po
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Normes MTO
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande