!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON SUP À CROCHET ET BCL,10 000 TR/MIN MAX,4 1/2 PO DIA,MTG ARR DE 5/8 PO-11,1/4 PO D'ÉPAIS.

TAMPON SUP À CROCHET ET BCL,10 000 TR/MIN MAX,4 1/2 PO DIA,MTG ARR DE 5/8 PO-11,1/4 PO D'ÉPAIS.

CGW ABRASIVES

TAMPON SUP À CROCHET ET BCL,10 000 TR/MIN MAX,4 1/2 PO DIA,MTG ARR DE 5/8 PO-11,1/4 PO D'ÉPAIS. close
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
TAMPON SUP À CROCHET ET BCL,10 000 TR/MIN MAX,4 1/2 PO DIA,MTG ARR DE 5/8 PO-11,1/4 PO D'ÉPAIS.

TAMPON SUP À CROCHET ET BCL,10 000 TR/MIN MAX,4 1/2 PO DIA,MTG ARR DE 5/8 PO-11,1/4 PO D'ÉPAIS.

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.70 / CHAQUE
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
  • N° article CGW49533
  • N° de modèle du manufacturier 49533
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1358
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Utilisez cette plaquette d'endos avec une fixation auto-agrippante pour fixer et soutenir les disques de conditionnement de surface. Elle a un diamètre de 4 1/2 po et une taille de filetage de montage arrière de 5/8 po-11. Cette plaquette d'endos permet un régime maximal de 10 000 tr/min. La plaquette est dotée d'une mousse de 1/4 po pour une rigidité moyenne et une adhérence maximale.

Spécifications techniques

  • ArticlePatin de rechange
  • Taille de montage de l'endos5/8 po-11
  • Épaisseur1/4 po
  • Type de face de montage Auto-agrippante
  • Régime max. (tr/min) 10 000