!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE, TRAVAUX LÉGERS, ÉPAISSEUR 1,6 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, TRAVAUX LÉGERS, ÉPAISSEUR 1,6 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT

SHURTAPE

RUBAN D'EMBALLAGE, TRAVAUX LÉGERS, ÉPAISSEUR 1,6 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT close
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
RUBAN D'EMBALLAGE, TRAVAUX LÉGERS, ÉPAISSEUR 1,6 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, TRAVAUX LÉGERS, ÉPAISSEUR 1,6 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $333.52 / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG38W863
  • N° de modèle du manufacturier 208453
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1230
  • Poids à l’expédition 23.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Résistance à la traction (rubans)21 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)914 m
  • Température de performance min. (rubans)-20 Degrees F
  • Configuration de paquetCaisse
  • Durée de conservation12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)43 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban9,41 po
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Mécanique
  • Épaisseur de ruban 1,6 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Température de performance max. (rubans) 150 Degrees F
  • Série HP 100
  • Normes CID A-A-1684C
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 1,5
  • Type de produit Ruban d'emballage