!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, JAUNE

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, JAUNE

SHURTAPE

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, JAUNE close
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
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, JAUNE

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, JAUNE

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $350.58 / PAQUET de 36
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
  • N° article WWG24K273
  • N° de modèle du manufacturier HP 200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1230
  • Poids à l’expédition 19.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Classification de la résistance du rubanTravaux légers
  • Épaisseur de ruban1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Température de performance max. (rubans)150 Degrees F
  • SérieHP 200
  • NormesASTM D 1974
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)1,5
  • Type de produitRuban d'emballage
  • Couleur du ruban Jaune
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 27 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 110 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 100 m
  • Température de performance min. (rubans) -20 Degrees F
  • Configuration de paquet Caisse
  • Durée de conservation 12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans) 44 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban 4,44 po