!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN-POCHETTES SCOTCH,P/ DIST M727,6 X 5 PO,RL 500

RUBAN-POCHETTES SCOTCH,P/ DIST M727,6 X 5 PO,RL 500

SCOTCH

RUBAN-POCHETTES SCOTCH,P/ DIST M727,6 X 5 PO,RL 500 close
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
RUBAN-POCHETTES SCOTCH,P/ DIST M727,6 X 5 PO,RL 500

RUBAN-POCHETTES SCOTCH,P/ DIST M727,6 X 5 PO,RL 500

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 91,58 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 732,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 8. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM8248
  • N° de modèle du manufacturier 8248
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.13 lb

Informations sur le produit

Ce ruban-pochettes Scotch se fixe et protège les listes de colisage. Ce ruban mesure 6 x 5 pouces et dispose d'une fenêtre transparente sans adhésif. Utilisez ce ruban-pochettes avec le distributeur M727. Il y a 500 pochettes par rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)126 mm
  • Type de produitRuban à pochette
  • Longueur du ruban (unités impériales) 5 po
  • Longueur du ruban (unités métriques) 80 m
  • Configuration de paquet Rouleau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)