Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces disques de ponçage utilisent un système de fixation amovible à crochets pour permettre la réutilisation du disque. Chaque disque de couleur brune a un diamètre de 6 po, un abrasif moyen de 100 grains et une conception à six trous. Ces disques utilisent un revêtement en oxyde d'aluminium et ont un endos en papier.
Spécifications techniques
ArticleRuban d'emballage
Adhésif du rubanCaoutchouc
Épaisseur de ruban2,4 mil
Largeur du ruban (unités impériales)0,8 po
Largueur du ruban (unités métriques)1,9 cm
Configuration de paquetRouleau
NormesMIL-T-40620A
Matériau d'endos (rubans)PVC non plastifié
Type de produitRuban lithographes
Couleur du rubanRouge
Résistance à la traction (rubans)29 lb/po
Longueur du ruban (unités impériales)72 vg
Longueur du ruban (unités métriques)65,8 m
Température de performance max. (rubans)120 Degrees F
Durée de conservation12 mois
Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
Allongement (rubans)50%
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca