!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SIPHON P A/ SOLVJOP WELD 4 PO ABS

SIPHON P A/ SOLVJOP WELD 4 PO ABS

MUELLER INDUSTRIES

SIPHON P A/ SOLVJOP WELD 4 PO ABS close
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
SIPHON P A/ SOLVJOP WELD 4 PO ABS

SIPHON P A/ SOLVJOP WELD 4 PO ABS

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3GUR7
  • N° de modèle du manufacturier 02231
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSiphon P avec joint soudé à solvant
  • Forme spécifique du raccord de tuyauSiphon P avec joint soudé à solvant
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Type - côté BDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout11 1/16 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauSiphon en P
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 5 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 5 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 4 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965 pour les matériaux, ASTM D2665 pour les dimensions et le rendement, D3311 pour les motifs et la longueur de pose