!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE STYLE P,ACIER,300PSI,68SCFM,10/PQ

PRISE STYLE P,ACIER,300PSI,68SCFM,10/PQ

MILTON

PRISE STYLE P,ACIER,300PSI,68SCFM,10/PQ close
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
PRISE STYLE P,ACIER,300PSI,68SCFM,10/PQ

PRISE STYLE P,ACIER,300PSI,68SCFM,10/PQ

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.55 / PAQUET de 10
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
  • N° article MTN1809R
  • N° de modèle du manufacturier 1809
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise style P
  • Type de connexionMNPT
  • Débit max.68 pi³/min
  • Plage de température250 Degrees F
  • Matériau Acier
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Taille de filetage Mâle
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)