!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, ACIER

BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, ACIER

MILTON

BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, ACIER close
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
BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, ACIER

BOUCHON D'AIR, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, 250 DEGRÉS F, CONNEXION NPT, ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.53 / CHAQUE
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
  • N° article MTN1807
  • N° de modèle du manufacturier 1807
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon d'air
  • Composant de couplageBouchon
  • Type de connexionNPT
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Taille de filetage3/8 po
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 3/8 po
  • Débit max. 68 pi³/min
  • Plage de température 250 degrés F