!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER

MILTON

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER close
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
COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/8 PO, CONNEXION RACCORD CANNELÉ, ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 130,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTN1806-6
  • N° de modèle du manufacturier 1806-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Composant de couplageCouplage universel
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Cannelé(e)Cannelé
  • Taille de filetage3/8 po
  • Matériau Acier
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Débit max. 68 pi³/min
  • Plage de température 250 degrés F