!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, NPT, ACIER

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, NPT, ACIER

MILTON

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, NPT, ACIER close
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
COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, NPT, ACIER

COUPLEUR, 250 DEGRÉS F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 300 LB/PO2 À 70 F, NPT, ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.84 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS1805
  • N° de modèle du manufacturier S-1805
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Composant de couplageBouchon
  • Type de connexionNPT
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Débit max.68 pi³/min
  • Matériau de jointBuna-N
  • Plage de température250 degrés F
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Bille
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po