!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER, BILLE

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER, BILLE

MILTON

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER, BILLE close
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
COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER, BILLE

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, CONNEXION NPT, ACIER, BILLE

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.51 / CHAQUE
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
  • N° article MTN1803
  • N° de modèle du manufacturier 1803
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.305 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Composant de couplageBouchon
  • Type de connexionNPT
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Débit max.68 pi³/min
  • Matériau de jointBuna-N
  • Plage de température250 Degrees F
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Bille
  • Taille de filetage Femelle
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po