!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVRE-CHAUSSURES, HOMME, P, 6,5 À 8, PVC/FLEX-O-THANE, JAU, 10 PO H, NON CSA, RELIEFS

COUVRE-CHAUSSURES, HOMME, P, 6,5 À 8, PVC/FLEX-O-THANE, JAU, 10 PO H, NON CSA, RELIEFS

ONGUARD

COUVRE-CHAUSSURES, HOMME, P, 6,5 À 8, PVC/FLEX-O-THANE, JAU, 10 PO H, NON CSA, RELIEFS close
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
COUVRE-CHAUSSURES, HOMME, P, 6,5 À 8, PVC/FLEX-O-THANE, JAU, 10 PO H, NON CSA, RELIEFS

COUVRE-CHAUSSURES, HOMME, P, 6,5 À 8, PVC/FLEX-O-THANE, JAU, 10 PO H, NON CSA, RELIEFS

ONGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.99 / PAIRE
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
  • N° article WWG9F556
  • N° de modèle du manufacturier 8802000
  • N° de classification normalisée des produits et services 53112101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces couvre-chaussures jaunes de petite taille pour hommes sont fabriqués en PVC et Flex-O-Thane épais et conviennent à des pointures de 6,5 à 8. Ils sont imperméables, antidérapants et non métalliques. Les chaussures à la cheville non CSA dotées d'une semelle extérieure à reliefs multidirectionnels s'enfilent et ont une languette à bouton pression, un bout uni, une tige en PVC, une hauteur de 10 pouces et une largeur D. Ils conviennent à la construction et à la transformation des a

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-botte
  • Modèle de bottes en caoutchoucMi-mollet
  • Pour taille de chaussureDe 6,5 à 8
  • Motif de semelleReliefs
  • Matériau de semelle intercalairePVC
  • Couleur de chaussure prédominanteJaune
  • Hauteur de botte10 po
  • HydrofugeOui
  • Matériau de tigePVC
  • Entièrement non métalliqueOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Critères de sécuritéNon métallique, bout uni, imperméable
  • CouleurJaune
  • Protège-piedAucun
  • MatériauPVC Flex-O-Thane
  • Application des chaussures Agriculture, transformation des aliments
  • Genre Pour hommes
  • Taille P
  • Matériau de tige Flex-O-Thane, PVC
  • Matériau de semelle extérieure PVC
  • Type de bout Ordinaire
  • Fermeture de la chaussure Pull-On with Snaps
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Isolation Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Semelle résistante à l'huile Non
  • Talon 90° Non
  • Largeur de chaussure D
  • n° de style 88020
  • Convient à la taille des chaussures De 6,5 à 8
  • Type de produit Couvre-botte