!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, TTG, 13 À 15, PVC, JAU, 10 PO H, NON CSA, À RELIEFS, ANTIDÉR.

BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, TTG, 13 À 15, PVC, JAU, 10 PO H, NON CSA, À RELIEFS, ANTIDÉR.

TINGLEY

BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, TTG, 13 À 15, PVC, JAU, 10 PO H, NON CSA, À RELIEFS, ANTIDÉR. close
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
BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, TTG, 13 À 15, PVC, JAU, 10 PO H, NON CSA, À RELIEFS, ANTIDÉR.

BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, TTG, 13 À 15, PVC, JAU, 10 PO H, NON CSA, À RELIEFS, ANTIDÉR.

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.83 / PAIRE
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
  • N° article WWG8UPH4
  • N° de modèle du manufacturier 35123
  • N° de classification normalisée des produits et services 53112101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail jaunes de très très grande taille pour hommes sont fabriquées en PVC Workbrutes et conviennent aux pointures de 13 à 15. Elles sont antidérapantes, résistantes aux produits chimiques, non métalliques et imperméables. Les bottes non CSA munies d'une semelle extérieure à reliefs ont une languette à bouton, un bout uni, un talon solide, une hauteur de 10 pouces et une largeur M. Ils conviennent à l'agriculture, aux services publics et à la transformation des alime

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-botte
  • Modèle de bottes en caoutchoucMi-mollet
  • Pour taille de chaussureDe 13 à 15
  • Motif de semelleReliefs
  • Matériau de semelle intercalairePVC
  • Couleur de chaussure prédominanteJaune
  • Hauteur de botte10 po
  • HydrofugeOui
  • Matériau de tigePVC
  • Entièrement non métalliqueOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Critères de sécuritéSemelle non métallique résistante à l'huile, bout uni, imperméable à l'eau
  • CouleurJaune
  • Protège-piedAucun
  • MatériauPVC
  • Application des chaussures Agriculture, produits chimiques, transformation des aliments, pelouse
  • Genre Pour hommes
  • Taille 2TG
  • Matériau de tige PVC
  • Matériau de semelle extérieure PVC
  • Type de bout Ordinaire
  • Fermeture de la chaussure Pull-On with Button
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Isolation Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Talon 90° Non
  • Largeur de chaussure M
  • n° de style 35123
  • Convient à la taille des chaussures De 13 à 15
  • Type de produit Couvre-botte
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)