!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE DE PLUIE, ORANGE, G, POLYESTER, HAUTE VISIBILITÉ, ANSI CLASSE E, IGNIFUGE

SALOPETTE DE PLUIE, ORANGE, G, POLYESTER, HAUTE VISIBILITÉ, ANSI CLASSE E, IGNIFUGE

VIKING

SALOPETTE DE PLUIE, ORANGE, G, POLYESTER, HAUTE VISIBILITÉ, ANSI CLASSE E, IGNIFUGE close
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
SALOPETTE DE PLUIE, ORANGE, G, POLYESTER, HAUTE VISIBILITÉ, ANSI CLASSE E, IGNIFUGE

SALOPETTE DE PLUIE, ORANGE, G, POLYESTER, HAUTE VISIBILITÉ, ANSI CLASSE E, IGNIFUGE

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.27 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6055FRPO-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 6055FRPO-L
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.69 lb

Informations sur le produit

Cette salopette est orange et de taille grande. Elle est fabriquée en polyester. Elle répond aux norme CSA Z96-15 classe 2 niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type E, classe 3, ASTM D6413 (FR), CAN/CGSB-4.2 No.27.10 et ASTM D6413. Elle est haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon à bretelles
  • CouleurOrange
  • MatériauPolyester
  • TailleG
  • S'adapte aux bottesOui
  • Haute visibilitéOui
  • Classe ANSI E
  • Isolation pour le froid Oui
  • Style de couture Soudé
  • Normes CSA Z96-15 classe 2, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2015 type E, classe 3, ASTM D6413 (FR), CAN/CGSB-4.2 No.27.10 & ASTM D6413
  • Type de vêtement Pantalon à bretelles