!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 25 MM À 5 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 25 MM À 5 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM

STARRETT

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 25 MM À 5 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM close
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
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 25 MM À 5 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 25 MM À 5 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $480.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53VC86
  • N° de modèle du manufacturier 444.1MXRL-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre extérieur mécanique est doté d’un manchon à cliquet et comprend une clé réglable et un boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre d'extérieur
  • Résolution0,0001 po
  • Type de tambourCliquet
  • Forme d'enclumePlate
  • ComprendClé à mollette ajustable, étui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Forme du mandrinPlat
  • Plage 25 mm à 50 mm
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Coffre inclus Oui
  • Type de contre-écrou Anneau
  • Matériau de mandrin Carbure
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)