!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS COTON NOIR ELASTIQUE EXTERIEUR

GANTS COTON NOIR ELASTIQUE EXTERIEUR

LAURENTIDE

GANTS COTON NOIR ELASTIQUE EXTERIEUR close
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
GANTS COTON NOIR ELASTIQUE EXTERIEUR

GANTS COTON NOIR ELASTIQUE EXTERIEUR

LAURENTIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,37 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 88,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LTG03056ONE
  • N° de modèle du manufacturier LG03056-123-ONE
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en coton
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Qualité de cuirStandard
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • SérieUsage général
  • Matériau de poignetCoton collé
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet2 1/2 po
  • CouleurGris, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Couleur du dos du gant Gris/blanc
  • Matériau de paume Cuir
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Couleur de la manchette Gris
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé