!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTENEUR DECHETS EXTERIEUR,42GAL,DI23PO

CONTENEUR DECHETS EXTERIEUR,42GAL,DI23PO

FROST

CONTENEUR DECHETS EXTERIEUR,42GAL,DI23PO close
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
CONTENEUR DECHETS EXTERIEUR,42GAL,DI23PO

CONTENEUR DECHETS EXTERIEUR,42GAL,DI23PO

FROST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,810.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article FST2020BLACK
  • N° de modèle du manufacturier 2020-BLACK
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 82.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConteneur à déchets extérieur
  • Capacité de la poubelle42 gal
  • Matériau spécifique (conteneurs)Acier
  • Type de plateauSoudé
  • Style de fixation du conteneurAutoportant
  • ComprendBac intérieur robuste en plastique rotomoulé
  • NormesLEED
  • Diamètre23 po
  • FinitionRevêtement de poudre de polyester sans isocyanurate de triglycidyle
  • Raccordement du couvercleÀ charnière
  • Endroit d'utilisationIntérieur/extérieur
  • SérieFrost Site Furnishings
  • Forme du conteneur Rond
  • Hauteur 39 po
  • Profondeur 23 po
  • Couleur Noir/gris
  • Largeur 23 po
  • Mobilité Fixe
  • Identification du conteneur Déchets
  • Caractéristiques Construit en acier robuste avec un bac intérieur en polyéthylène rotomoulé, ouverture latérale pour an accès facile et ergonomique, avec une fermeture à loquet cachée, les pieds permettent au conteneur d'être solidement ancré au sol, l'entrée des déchets décourage le placement de gros articles ou de gros sacs à l'intérieur
  • À utiliser avec le chariot avec numéro de fabricant Sans chariot
  • Options de couvercle Couvercle inclus
  • Matériau du bac intérieur Plastique
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)