!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CV FUT LOQT EXT AV ANN LOQT RAPPIG

CV FUT LOQT EXT AV ANN LOQT RAPPIG

NEW PIG

CV FUT LOQT EXT AV ANN LOQT RAPPIG close
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
CV FUT LOQT EXT AV ANN LOQT RAPPIG

CV FUT LOQT EXT AV ANN LOQT RAPPIG

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,483.79 / CHAQUE
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
  • N° article PIGDRM1111RD
  • N° de modèle du manufacturier DRM1111-RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle de tambour à verrouillage extérieur
  • Diamètre de l'ouverture centrale22 1/2 po
  • Matériau de couvercleAcier
  • Pour capacité de tambour55 gal
  • Pour le type de tambourTambours en acier à tête ouverte
  • Nombre de trous de bonde0
  • Matériau de jointCaoutchouc nitrile
  • Finition du matériau du couvercleRevêtement en poudre
  • Pour le diamètre maximum de la manille1/4 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Hauteur hors tout6 po
  • Numéro de pièce du fabricant du tambour compatible DRM1844, DRM1973, DRM340, DRM423, DRM471, DRM837, DRM842, DRM1000, RCN101, RCN102
  • Couleur de couvercle Rouge
  • Fermeture du tambour Couvercle à loquet
  • Pour le diamètre extérieur du tambour 23 1/2 po
  • Élément fusible Pas d'élément fusible
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques
  • Couvercle à fermeture automatique Pas de couvercle à fermeture automatique
  • Caractéristiques Permet l'utilisation d'un cadenas, Compatible avec tous les nouveaux tambours reconditionnés à tête ouverte Pig, Couvercle bombé à grand diamètre, La butée du couvercle maintient le couvercle droit lorsqu'il est ouvert, Goupille de charnière amovible
  • Style de poignée Poignée de verrouillage
  • Type de verrou Verrouillable avec cadenas
  • Normes OSHA