!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SÉCURITÉ A/ SUPPORT LAMPE, CLIQUET, ORANGE, V-GARD

CASQUE SÉCURITÉ A/ SUPPORT LAMPE, CLIQUET, ORANGE, V-GARD

MSA

CASQUE SÉCURITÉ A/ SUPPORT LAMPE, CLIQUET, ORANGE, V-GARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SÉCURITÉ A/ SUPPORT LAMPE, CLIQUET, ORANGE, V-GARD

CASQUE SÉCURITÉ A/ SUPPORT LAMPE, CLIQUET, ORANGE, V-GARD

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 570,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10110593
  • N° de modèle du manufacturier 10110593
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité V-Gard avec support de lampe est orange et dispose d’une suspension à cliquet.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurOrange
  • Matériau de protection de la têtePolyéthylène
  • Ventilation de casqueNon
  • Classe CSAE
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Haute visibilité Non
  • Type CSA 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande