!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS DE PUISSANCE OUVERT, 30 A, 120 V CA, PAR LE BIAIS D'UN PANEL, 5 GOUPILLES

RELAIS DE PUISSANCE OUVERT, 30 A, 120 V CA, PAR LE BIAIS D'UN PANEL, 5 GOUPILLES

SQUARE D

RELAIS DE PUISSANCE OUVERT, 30 A, 120 V CA, PAR LE BIAIS D'UN PANEL, 5 GOUPILLES close
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
RELAIS DE PUISSANCE OUVERT, 30 A, 120 V CA, PAR LE BIAIS D'UN PANEL, 5 GOUPILLES

RELAIS DE PUISSANCE OUVERT, 30 A, 120 V CA, PAR LE BIAIS D'UN PANEL, 5 GOUPILLES

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.34 / CHAQUE
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
  • N° article SQD8501CO15V20
  • N° de modèle du manufacturier 8501CO15V20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de puissance ouvert
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal30 A
  • Nb de goupilles5
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)40 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA2 HP
  • Profondeur du corps2,18 po
  • Largeur du corps2,5 po
  • Température de service maximale122 Degrees F
  • Consommation d'énergie10 VA
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPDT
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Type d'étanchéité Ouverte
  • Capacité des contacts (CA) 40 A à 300 V
  • Puissance à 120 VCA 1-1/2 CV
  • Style de montage Par le biais d'un panel
  • Hauteur du corps 2,49 po
  • À utiliser avec Applications de transport et de manutention du matériel, chauffage électrique, pompage
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Série Série 8501C
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)