!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENGRENAGE OUVERT LUBRIFNT CABLE,AEROSOL

ENGRENAGE OUVERT LUBRIFNT CABLE,AEROSOL

SPRAYON

ENGRENAGE OUVERT LUBRIFNT CABLE,AEROSOL close
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
ENGRENAGE OUVERT LUBRIFNT CABLE,AEROSOL

ENGRENAGE OUVERT LUBRIFNT CABLE,AEROSOL

SPRAYON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.96 / CHAQUE
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
  • N° article SAYSC0201000
  • N° de modèle du manufacturier SC0201000
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.991 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiant pour chaînes et câbles métalliques
  • Taille de contenant12 oz
  • Matériau de base du lubrifiantHuile minérale
  • Film de lubrifiantHumide
  • Pas de risque pour la plupart des plastiquesNon
  • Forte humiditéOui
  • InodoreNon
  • Température de service max.450 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsNon
  • InflammabilitéInflammable
  • Point d'éclairLess Than 0 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Série LU201
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Additif primaire Molybdène
  • Forme physique Liquide
  • Utilisation des chaînes et des câbles métalliques Équipement ouvert, Fil métallique
  • Couleur du lubrifiant Noir
  • Temp. de service min. 0 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant H2 Pas de contact avec les aliments
  • Teneur en COV 443 g/L
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Liquide combustible (catégorie 4)
  • Normes Évaluée par la NSF
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)