!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE PLATE,STAND,6 1/2PO,ACIER

CLE PLATE,STAND,6 1/2PO,ACIER

WIHA

CLE PLATE,STAND,6 1/2PO,ACIER close
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
CLE PLATE,STAND,6 1/2PO,ACIER

CLE PLATE,STAND,6 1/2PO,ACIER

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53KE08
  • N° de modèle du manufacturier 20016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à fourche
  • FinitionRevêtement haute visibilité
  • Longueur hors tout6 1/2 po
  • IsolationOui
  • Une tête/Deux têtesUne tête
  • Type de manche/poignéeUne pièce
  • CliquetNon
  • RéversibleNon
  • Angle de décalage de la tête15 Degrees
  • Style de tête de la cléStandard
  • Couleur de manche/poignéeRouge, jaune
  • Groupement de produits - cléClés
  • Matériau Acier allié
  • Taille de tête 16 mm
  • Angle d'ouverture (deg) 10 Degrees
  • Type de mesure Métrique
  • Type d'ouverture Arrondi
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Type de tête Standard
  • Largeur hors tout 1 7/16 po
  • Forme de la clé Droite
  • Normes ASTM F1505, EN/IEC 60900, NFPA-70E, CSA, VDE
  • Poids 0,22 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)