!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 8 -¼ X¾/5 / 8 PO, ACIER

CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 8 -¼ X¾/5 / 8 PO, ACIER

GRAY TOOLS

CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 8 -¼ X¾/5 / 8 PO, ACIER close
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
CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 8 -¼ X¾/5 / 8 PO, ACIER

CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 8 -¼ X¾/5 / 8 PO, ACIER

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.92 / CHAQUE
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
  • N° article GRTE2024
  • N° de modèle du manufacturier E2024
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.347 lb

Informations sur le produit

Cette clé à double tête à extrémité ouverte a des tailles de tête de 5/8 po et ¾ po. Il mesure 8-¼ po de long et est fabriqué en acier chromé.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à Fourche
  • Taille de tête5/8 po X 3/4 po
  • Angle d'ouverture (deg)15 Degrees
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Forme de la cléDroite
  • Groupement de produits - cléClés
  • Finition Chrome
  • Longueur hors tout 8-1/4 po
  • Une tête/Deux têtes Deux têtes
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Normes ANSI B107.100