!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 5 -1/8 X 5/16/3/8 PO, ACIER

CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 5 -1/8 X 5/16/3/8 PO, ACIER

GRAY TOOLS

CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 5 -1/8 X 5/16/3/8 PO, ACIER close
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
CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 5 -1/8 X 5/16/3/8 PO, ACIER

CLÉ, OUVERT, DOUBLE FILETAGE, CHROME, 5 -1/8 X 5/16/3/8 PO, ACIER

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.23 / CHAQUE
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
  • N° article GRTE1012
  • N° de modèle du manufacturier E1012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.081 lb

Informations sur le produit

Cette clé à double tête à extrémité ouverte a des tailles de tête de 5/16 po et 3/8 po. Il mesure 5-1/8 po de long et est fabriqué en acier chromé.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à fourche
  • Longueur hors tout5-1/8 po
  • Une tête/Deux têtesDeux têtes
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Groupement de produits - cléClés
  • Finition Chrome
  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Forme de la clé Droite