!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ,OUVERTURE,DOUBLE ISOLATION,OR/JAUNE,6-1/4 PO X 14 MM,AC FOR

CLÉ,OUVERTURE,DOUBLE ISOLATION,OR/JAUNE,6-1/4 PO X 14 MM,AC FOR

GRAY TOOLS

CLÉ,OUVERTURE,DOUBLE ISOLATION,OR/JAUNE,6-1/4 PO X 14 MM,AC FOR close
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
CLÉ,OUVERTURE,DOUBLE ISOLATION,OR/JAUNE,6-1/4 PO X 14 MM,AC FOR

CLÉ,OUVERTURE,DOUBLE ISOLATION,OR/JAUNE,6-1/4 PO X 14 MM,AC FOR

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.25 / CHAQUE
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
  • N° article GRTMEBO14I
  • N° de modèle du manufacturier MEBO14-I
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Cette clé à fourche en AC forgé dispose de 2 couches d'isolation et a une tête de 14 mm de taille. Elle mesure 6-1/4 po de long et est de couleur orange et jaune.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à Fourche Isolée
  • Finitionà double orange isolation sur jaune
  • Longueur hors tout6-1/4 po
  • Une tête/Deux têtesUne tête
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesASTM F1506
  • Matériau Acier forgé, 2 couches d'isolation
  • Taille de tête 1,38
  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Forme de la clé Droite
  • Groupement de produits - clé Clés