!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEAU ROUL USAGE GEN 30X18 TAPIS

PLATEAU ROUL USAGE GEN 30X18 TAPIS

APPROVED VENDOR

PLATEAU ROUL USAGE GEN 30X18 TAPIS close
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
PLATEAU ROUL USAGE GEN 30X18 TAPIS

PLATEAU ROUL USAGE GEN 30X18 TAPIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 147,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGM48J069
  • N° de modèle du manufacturier 48J069
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 10.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot
  • Matériau de plateauBois
  • Style de plateauOpen
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Largeur de roulette1 1/2 po
  • Diamètre de roulette4 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Couleur Naturelle
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Bouts connectables Non
  • Type de roulette Pivotante
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)