!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 2 AWG, 2 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 2 AWG, 2 AWG

BURNDY

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 2 AWG, 2 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 2 AWG, 2 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 2 AWG, 2 AWG

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.15 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG30XT03
  • N° de modèle du manufacturier YAD2CM10E38
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Type d'isolationNon isolé
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil2 AWG
  • NormesUL 467
  • Forme de la borneLangue annulaire
  • Largeur de flèche0,71 po
  • Diamètre extérieur du baril0,48 po
  • Style du barilBrasé
  • Diamètre trou0,41 po
  • Température minimale de service302 Degrees F
  • Longueur de bande1/2 po
  • Épaisseur de languette0,06 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Température maximale de fonctionnement 302 Degrees F
  • Taille maximale du fil 2 AWG
  • Style de couture Brasé
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Longueur de languette 0,95 po
  • Longueur de corps 0,47 po
  • Taille du baril Long
  • Compatible avec type de produit Code, câble flexible
  • Espacement des trous 0,59 po
  • Longueur hors tout 1,42 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)