!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT DE MONTAGE DE JAMBE DE FORCE, ACIER, 2 PO LONGUEUR, 1 PO LARGEUR, ARGENT

SUPPORT DE MONTAGE DE JAMBE DE FORCE, ACIER, 2 PO LONGUEUR, 1 PO LARGEUR, ARGENT

COOPER B-LINE

SUPPORT DE MONTAGE DE JAMBE DE FORCE, ACIER, 2 PO LONGUEUR, 1 PO LARGEUR, ARGENT close
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
SUPPORT DE MONTAGE DE JAMBE DE FORCE, ACIER, 2 PO LONGUEUR, 1 PO LARGEUR, ARGENT

SUPPORT DE MONTAGE DE JAMBE DE FORCE, ACIER, 2 PO LONGUEUR, 1 PO LARGEUR, ARGENT

COOPER B-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 512,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CBLB1512S
  • N° de modèle du manufacturier B1512S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de montage de jambe de force
  • CouleurArgent
  • Pour la taille du profilé1 5/8 po
  • Capacité de charge200 lb
  • Profondeur hors tout1 1/2 po
  • Largeur hors tout1 po
  • Taille de filetage1/4 po-20
  • SérieB-Line
  • Épaisseur1/2 po
  • Plage de câble 0,500 po à 0,840 po
  • Finition Galvanisé
  • À utiliser avec Profilés de jambe de force de 1 5/8 po, conduit, câbles MC/AC
  • Matériau Acier
  • Longueur hors tout 2 po
  • Taille de l'étrésillon 3/4 po
  • Comprend Boulon, selle
  • Normes Répertorié UL
  • Poids 0,09 lb