!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSFER HUILE 115V 1HP

POMPE TRANSFER HUILE 115V 1HP

GPI

POMPE TRANSFER HUILE 115V 1HP close
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
POMPE TRANSFER HUILE 115V 1HP

POMPE TRANSFER HUILE 115V 1HP

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,650.04 / CHAQUE
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
  • N° article GRP142100-02
  • N° de modèle du manufacturier 142100-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1647
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe volumétrique de transfert de lubrification
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • ComprendBuse de vanne à bille, tuyau de 3/4 po x 8 pi et tuyau d'aspiration ajustable de 15 po à 40 po
  • Comprend une buseBuse comprise
  • Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration compris
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Type de moteurÉlectrique
  • Fonctionne à secNe fonctionne pas à sec
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Matériau de la gaine de tuyau Nitrile
  • Pour taille de contenant 10 gal, 500 gal
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement compris
  • Comprend un bec Bec compris
  • Facteur de marche 30 min marche/30 min arrêt
  • Opération de la buse Manuelle
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Comprend un adaptateur de bonde Adaptateur de bonde non compris
  • Nombre de phases 1
  • Amorçage automatique Oui