!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSF HUILE 115V 1/2HP 4GPM

POMPE TRANSF HUILE 115V 1/2HP 4GPM

GPI

POMPE TRANSF HUILE 115V 1/2HP 4GPM close
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
POMPE TRANSF HUILE 115V 1/2HP 4GPM

POMPE TRANSF HUILE 115V 1/2HP 4GPM

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,367.83 / CHAQUE
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
  • N° article GRP142100-01
  • N° de modèle du manufacturier 142100-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1647
  • Poids à l’expédition 33.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe volumétrique de transfert de lubrification
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Facteur de marche30 min marche/30 min arrêt
  • Opération de la buseManuelle
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Nombre de phases1
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Matériau de la gaine de tuyau Nitrile
  • Comprend Buse de vanne à bille, tuyau de 3/4 po x 8 pi et tuyau d'aspiration ajustable de 15 po à 40 po
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • Type de moteur Électrique
  • Amorçage automatique Oui