!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STABILISATEUR DE CARBURANT,P/MOTEURS/TRANSMISSIONS/DIFFÉRENTIELS,LUBRIFIANT DE MONTAGE,1 L

STABILISATEUR DE CARBURANT,P/MOTEURS/TRANSMISSIONS/DIFFÉRENTIELS,LUBRIFIANT DE MONTAGE,1 L

KLEEN-FLO

STABILISATEUR DE CARBURANT,P/MOTEURS/TRANSMISSIONS/DIFFÉRENTIELS,LUBRIFIANT DE MONTAGE,1 L close
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
STABILISATEUR DE CARBURANT,P/MOTEURS/TRANSMISSIONS/DIFFÉRENTIELS,LUBRIFIANT DE MONTAGE,1 L

STABILISATEUR DE CARBURANT,P/MOTEURS/TRANSMISSIONS/DIFFÉRENTIELS,LUBRIFIANT DE MONTAGE,1 L

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 104,10 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLF900
  • N° de modèle du manufacturier 900
  • N° de classification normalisée des produits et services 12181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Coupez en toute confiance à l'aide de ce couteau de sport pliant doté d'une lame dentelée de 3 3/8 po. Ce couteau à gros mitre à manche incurvé de 4 7/8 po est fait de bois d'ébène et d'acier inoxydable. La lame se verrouille en position ouverte pour plus de sécurité lors de l'utilisation. Un étui à bouton-pression en cuir avec une boucle de ceinture est inclus. 5 po de longueur fermé, 8 ¾ po de longueur totale ouvert.