!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HUILE 2PO ECROU BONDE

POMPE HUILE 2PO ECROU BONDE

WESTWARD

POMPE HUILE 2PO ECROU BONDE close
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
POMPE HUILE 2PO ECROU BONDE

POMPE HUILE 2PO ECROU BONDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.90 / CHAQUE
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
  • N° article WSW21EM06
  • N° de modèle du manufacturier 21EM06
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1527
  • Poids à l’expédition 5.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Pour taille de contenant55 gal
  • ComprendBec
  • Comprend une buseNon
  • Débit max.26 oz par course
  • CompteurNon
  • Longueur de tube d'aspiration38 po
  • Pour type de médiaKérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique, liquide de frein
  • Matériau de l'adaptateurFonte
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Matériau de pistonZinc
  • Matériau de jointPTFE
  • Type d'action Vérin
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un bec Oui
  • Viscosité max. 600 cP
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Matériaux mouillés Acier, aluminium, zinc, laiton, PTFE
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Produits chimiques compatibles Kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique, liquide de frein
  • À utiliser avec Fluides très visqueux à base de pétrole, diluant pour laque
  • Produits chimiques non recommandés Méthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, essence, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, engrais, fongicide, graisse au lithium
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-1/2 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)