!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HUILE,1/4NPT,150PSI,SOURCE D'AIR

POMPE HUILE,1/4NPT,150PSI,SOURCE D'AIR

GRACO

POMPE HUILE,1/4NPT,150PSI,SOURCE D'AIR close
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
POMPE HUILE,1/4NPT,150PSI,SOURCE D'AIR

POMPE HUILE,1/4NPT,150PSI,SOURCE D'AIR

GRACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,268.65 / CHAQUE
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
  • N° article GRA24G588
  • N° de modèle du manufacturier 24G588
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Pression d'air max.150 lb/po²
  • Débit max.6,7 gal/min
  • ComprendAdaptateur de bonde
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Consommation d'air 18 pi³/min
  • Source d'alimentation Air
  • Rapport 5:1
  • Caractéristiques Soulagement thermique et crépine d'entrée intégrés - Le soulagement thermique intégré protège votre équipement de la dilatation thermique sans avoir besoin d'acheter et d'installer un kit supplémentaire, facile à réparer ou à remplacer sans démonter les composants internes de la pompe pour moins de temps d'arrêt, conçu pour la durabilité - La conception de la coupelle et de la plaque en instance de brevet élimine le besoin de joints toriques qui s'usent plus rapidement pour une solution plus durable et plus durable. Le filtre d'entrée (huile uniquement) est intégré pour protéger la pompe des confinements qui peuvent endommager votre pompe, innovant. Vanne d'air - Conçue pour réduire le givrage dans les applications d'utilisation continue et utilise moins d'air que les pompes concurrentes pour une meilleure efficacité, vanne d'air modulaire - Les emplacements d'entrée et d'échappement d'air sont faciles à configurer avec seulement quatre boulons pour des installations simples et sans tracas, vanne pilote - Brevet en instance. La conception autonettoyante en attente augmente la fiabilité dans les environnements d'air sale et minimise la chute de pression avec des changements rapides pour un calage réduit et un débit plus fluide, moteur pneumatique de trois pouces - Fournit plus de puissance pour créer un meilleur débit
  • Comprend une buse Non
  • Organisme de conformité CE
  • Produits chimiques compatibles Huile
  • Pression d'air min. 20 lb/po²