!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE RACCORDS MIXTES OE,20-16 AWG,16 V CC,PCS 260

TROUSSE DE RACCORDS MIXTES OE,20-16 AWG,16 V CC,PCS 260

PICO

TROUSSE DE RACCORDS MIXTES OE,20-16 AWG,16 V CC,PCS 260 close
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
TROUSSE DE RACCORDS MIXTES OE,20-16 AWG,16 V CC,PCS 260

TROUSSE DE RACCORDS MIXTES OE,20-16 AWG,16 V CC,PCS 260

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $240.56 / TROUSSE
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
  • N° article PIC32002-91
  • N° de modèle du manufacturier 32002-91
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de connecteurs mixtes OEM non isolés est disponible dans une gamme de fils de 20-16 AWG et un assortiment de 260 pièces. Il présente une plage de température maximale de 125 °C et une tension maximale de 16 V CC. Il a une jointure en plaque de cuivre.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de connecteurs OE
  • Taille maximale du fil20 AWG
  • NormesRoHS
  • Longueur hors tout18,25 po
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Type d'isolation Aucun