!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD/ADAPTATEUR DE TUBE SEAL-LOK À JOINT TORIQUE (ORFS) : 1,93 PO DE LONG, 9 200 PSI, CÔTÉ A 1 PO / CÔTÉ B 3/4 PO

RACCORD/ADAPTATEUR DE TUBE SEAL-LOK À JOINT TORIQUE (ORFS) : 1,93 PO DE LONG, 9 200 PSI, CÔTÉ A 1 PO / CÔTÉ B 3/4 PO

PARKER

RACCORD/ADAPTATEUR DE TUBE SEAL-LOK À JOINT TORIQUE (ORFS) : 1,93 PO DE LONG, 9 200 PSI, CÔTÉ A 1 PO / CÔTÉ B 3/4 PO close
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
RACCORD/ADAPTATEUR DE TUBE SEAL-LOK À JOINT TORIQUE (ORFS) : 1,93 PO DE LONG, 9 200 PSI, CÔTÉ A 1 PO / CÔTÉ B 3/4 PO

RACCORD/ADAPTATEUR DE TUBE SEAL-LOK À JOINT TORIQUE (ORFS) : 1,93 PO DE LONG, 9 200 PSI, CÔTÉ A 1 PO / CÔTÉ B 3/4 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.45 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16-12HLO-S
  • N° de modèle du manufacturier 16-12 HLO-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord et adaptateur de tube de joint mécanique à joint torique Seal-Lok
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 7/16 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BJoint mécanique
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationFluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtementRevêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté A12
  • Filetage du tuyau - côté B12
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A Joint mécanique
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 3/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 9 200 lb/po²
  • Normes ISO 8434-3, SAE J1453
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Diamètre extérieur - côté A 1 po
  • Diamètre extérieur - côté B 3/4 po
  • Taille hexagonale 1 1/2 po
  • Longueur hors tout 1,93 po