!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQ PTFE AS568A-010 RND PQ

JOINT TORIQ PTFE AS568A-010 RND PQ

APPROVED VENDOR

JOINT TORIQ PTFE AS568A-010 RND PQ close
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
JOINT TORIQ PTFE AS568A-010 RND PQ

JOINT TORIQ PTFE AS568A-010 RND PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.83 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG1RFZ7
  • N° de modèle du manufacturier 1RFZ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • n° d'identification010
  • Capatibilité du matériau du joint toriqueAcétone, ammoniac anhydre, graisses animales, javellisant, dioxyde de carbone, détergents, huile diesel, éthanol, acides gras, essence, huiles hydrauliques (pétrole), acide hydrochlorique (37 %), kérosène, propane liquide, huiles lubrifiantes (pétrole), méthanol, huile minérale, gaz naturel, azote, graisse au silicone, vapeur, acide sulfurique dilué, toluène, huiles végétales, eau
  • Détectable avec rayons XNon détectable aux rayons X
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)