!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNTS TORS,SAE,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,DIA INT 1/2 PO / DIA EXT 11/16 PO,BUNA-N NITRILE

JNTS TORS,SAE,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,DIA INT 1/2 PO / DIA EXT 11/16 PO,BUNA-N NITRILE

DYNALINE

JNTS TORS,SAE,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,DIA INT 1/2 PO / DIA EXT 11/16 PO,BUNA-N NITRILE close
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
JNTS TORS,SAE,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,DIA INT 1/2 PO / DIA EXT 11/16 PO,BUNA-N NITRILE

JNTS TORS,SAE,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,DIA INT 1/2 PO / DIA EXT 11/16 PO,BUNA-N NITRILE

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.17 / CHAQUE
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
  • N° article DYL54112
  • N° de modèle du manufacturier 54112
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce joint torique SAE en stock ouvert est de 3/32 po, avec un diamètre intérieur de 1/2 po et un diamètre extérieur de 11/16 po. Ce joint torique de duromètre en nitrile Buna-N 70R a une plage de température de -55°C à 120°C.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de joint torique N70 SAE
  • Système de mesurePouce
  • Duromètre Duromètre nitrile A Buna N-70R
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)