Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint torique SAE en stock ouvert est de 1/16 po, avec un diamètre intérieur de 9/16 po et un diamètre extérieur de 11/16 po. Ce joint torique de duromètre en nitrile Buna-N 70R a une plage de température de -55°C à 120°C.
Spécifications techniques
ArticleJoints toriques SAE
Largeur réelle1/16"
Plage de température-55 Degrees C - 120 Degrees C
Diamètre intérieur réel9/16"
DuromètreDuromètre nitrile A Buna N-70R
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 0,02 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,37 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: