Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce kit de raccords de joints toriques de 216 pièces contient 27 tailles de joints toriques de duromètre 90A pour les raccords et adaptateurs d'extrémité de tuyau à bossage, à bride fendue et à face plate. Les étiquettes graphiques identifient le type d'application et le numéro de tiret du sceau. Un tableau au dos de la boîte répertorie les correspondances de numéros de pièces populaires du fabricant pour chaque joint torique. Cet article est fabriqué en caoutchouc Buna N.
Spécifications techniques
ArticleTrousse de joint torique
Duromètre90
Système de mesurePouce
Nb de tailles27
MatériauBuna-N
Nb de pièces216
ApplicationIndustrielle, automobile et de plomberie
Tailles incluses(8) de chaque : joints toriques à face plat - no. 4,6,8,10,12,16,20,24: joints de bride - no. 8,12,16,20,24,32: joints pour bossage et raccords de tube - 2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,20,24,32
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca